VPA542-1-03FA

Válvula de asiento piloto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VPA542-1-03FA
Rubix:798119051000
fabricante:VPA542-1-03FA
EAN:3618036557817
brand logo

Resumen técnico

Tipo3/8
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VPA542-1-03FA


La válvula accionada por aire de 3 puertos SMC, VPA300/500/700, está disponible en estilos con puerto de cuerpo o montada en base. La VPA ofrece una alta capacidad de flujo de Cv1.0 (VPA300), Cv2.3 (VPA500), Cv4.0 (VPA700). Es posible utilizar la serie como válvula selectora o válvula distribuidora. La VPA se puede cambiar de un estilo normalmente cerrada a un estilo normalmente abierta.
VPA300/500/700, Válvula de accionamiento neumático de 3 vías

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)32x91x46 mm
Peso neto270 g
Tipo3/8
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico2132 l/min
88,59 € Sin IVA
/ unidad
107,19 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días