VF3133-5DU1-02F

Electroválvula 5/2 y 5/3 serie VF3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VF3133-5DU1-02F
Rubix:799158232000
fabricante:VF3133-5DU1-02F
EAN:3618036598049
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VF3133-5DU1-02F


La serie VF, una válvula solenoide piloto de cinco puertos, ofrece una gran capacidad de flujo en un tamaño compacto. El VF está disponible en muchas variaciones, incluidos tres tipos de anulación manual y cuatro tipos de entrada eléctrica. También está disponible el escape común para la válvula principal y la válvula piloto.
VF3000, Electroválvula de 5 vías con rectificador de onda completa

Información técnica


Atributos
Peso neto210 g
Tipoelectrodistribuidor
Número de puertos5
105,34 € Sin IVA
/ unidad
127,46 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días