Referencias
SMC:SYJ7123-5LOZ-01F-Q
Rubix:798421451000
fabricante:SYJ7123-5LOZ-01F-Q

Documentos
Detalles de producto : SYJ7123-5LOZ-01F-Q
Cualidades
•Fluido: aire
Rango de presión de trabajo: 0,15 - 0,7 MPa
Superficie efectiva mm 2 (Cv): carcasa de 5 puertos con orificios 0,9 (0,05)
Base de 5 puertos montada con subplaca 1,8 (0,1)
Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24 VDC; 100, 110, 200, 220 VAC
Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50 °C
Rango de presión de trabajo: 0,15 - 0,7 MPa
Superficie efectiva mm 2 (Cv): carcasa de 5 puertos con orificios 0,9 (0,05)
Base de 5 puertos montada con subplaca 1,8 (0,1)
Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24 VDC; 100, 110, 200, 220 VAC
Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50 °C
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Tasa de flujo volumétrico | 762 l/min |
| Rango de presión | 0,15/0,7 mpa |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,46 € Sin IVA
/ unidad
75,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días