Referencias
Festo:VUVG-L10-P53U-T-M5-1H2L-F1A
Rubix:799258105000
fabricante:8164330
EAN:4052568611903

Resumen técnico
| Tipo | válvula solenoide vuvg-l10-p53u-t-m5-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Detalles de producto : VUVG-L10-P53U-T-M5-1H2L-F1A
VUVG-L10-P53U-T-M5-1H2L& VÁLVULA SOLENOIDE
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide vuvg-l10-p53u-t-m5-1h2l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 210 l/min |
| Material | nbr |
| Rango de presión | 3 ... 8 bar (0,3 ... 0,8 mpa) |
| Presión de servicio mín. | 3 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,85 € Sin IVA
/ unidad
151,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días