VO317V-5DZ-Q
VT317, válvula de 3 vías accionada directamente, todos los tipos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VO317V-5DZ-Q
Rubix:799248303000
fabricante:VO317V-5DZ-Q
EAN:3618036567106

Documentos
Detalles de producto : VO317V-5DZ-Q
Gran capacidad de caudal, pero formato compacto. Bajo consumo de corriente. Apto para uso en aplicaciones de vacío. 1 válvula, 6 funciones. (Puertos universales) Los puertos selectivos pueden ofrecer 6 funciones de válvula, como válvula N.C., válvula N.O., válvula distribuidora, válvula selectora, etc. La válvula con colector puede convertirse fácilmente de N.C. normalmente cerrada a N.O. normalmente abierta simplemente girando la tapa del interruptor.
Cualidades
Válvula de 3 vías accionada directamente. Junta de goma. Accionamiento: solenoide simple de 2 posiciones accionado directamente. Rango de presión de trabajo: 0 a 0,9 MPa.
Información técnica
Atributos
| Tipo | vt317, válvula de 3 vías accionada directamente, todos los tipos |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,50 € Sin IVA
/ unidad
75,63 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días