VM151-01-35RA

Válvula mecánica serie VM100

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VM151-01-35RA
Rubix:798838192000
brand logo
Resumen técnico
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VM151-01-35RA


La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM100, Serie 100, Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías, Nueva

Información técnica


Atributos
Peso neto280 g
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
71,60 Sin IVA
/ unidad
86,64 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días