CPE18-PRS-3/8-5

Distribuidor

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE18-PRS-3/8-5
Rubix:798195268000
fabricante:543842
EAN:4052568091712
CPE18-PRS-3/8-5 Manifold block

Resumen técnico

Tipobloque de conexión cpe18-prs-3/8-5
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CPE18-PRS-3/8-5


Distribuidor de base CPE18-P1-5/3E-1/4 Alta densidad de montaje, con conector CNOMO. Función del distribuidor=5/3 a escape, Modo de accionamiento=A través de interfaz de pilotaje según ISO 15218, Ancho=18 mm, Caudal nominal normal=1200 l/min, Presión de servicio=2,5 - 10 bar

Cualidades

  • Universal individual valve
  • High flow rate relative to its size

Información técnica


Atributos
Peso neto824,4 g
Tipobloque de conexión cpe18-prs-3/8-5
Número de puertos3
64,48 € Sin IVA
/ unidad
78,02 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días