VUVG-L10-T32H-MT-M5-1R8L
Electroválvula para conexión individual VUVG
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VUVG-L10-T32H-MT-M5-1R8L
Rubix:799264650000
fabricante:8031470
EAN:4052568258757



Documentos
Detalles de producto : VUVG-L10-T32H-MT-M5-1R8L
Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.
Cualidades
- Válvula universal compacta
- Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
- Alto caudal en relación con su tamaño
- Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 61,16 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 135 l/min |
| Rango de presión | 2,5/8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
125,12 € Sin IVA
/ unidad
151,40 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días