VMPA2-M1H-E-S-G1/8-PI

Válvula de control direccional VMPA

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VMPA2-M1H-E-S-G1/8-PI
Rubix:798200276000
fabricante:537976
EAN:4052568175009
VMPA2-M1H-E-S-G1/8-PI Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VMPA2-M1H-E-S-G1/8-PI


Electroválvula VMPA2-M1H-E-S-G1/8-PI Para terminal de distribuidores MPA-S. Función del distribuidor=5/3 con escape, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=20 mm, Caudal nominal normal=610 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto375,5 g
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico590 l/min
Rango de presión-0,9/10 bar
217,34 € Sin IVA
/ unidad
262,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días