Referencias
SMC:SV4200-5FU
Rubix:751606027043
fabricante:SV4200-5FU
EAN:3618036199710

Documentos
Detalles de producto : SV4200-5FU
La serie SV emplea un multiconector en lugar de los cables conductores convencionales para el cableado del colector interno. Al conectar cada bloque con un conector, los cambios en las estaciones del colector se simplifican enormemente. Los colectores de tipo base de cassette ofrecen lo último en flexibilidad. Las secciones del colector se pueden añadir con un sencillo mecanismo de liberación. También hay disponibles colectores de tipo base de varilla de acoplamiento convencionales. El uso de conectores de 34 patillas permite hasta 16 estaciones con solenoides dobles.
SV4000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 204 g |
|---|---|
| Tipo | electrodistribuidor |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1580 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,33 € Sin IVA
/ unidad
111,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días