MFH-5/3B-1/8-B

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3B-1/8-B
Rubix:752200431113
fabricante:30485
EAN:4052568113674
MFH-5/3B-1/8-B Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3B-1/8-B


Electrodistribuidor MFH-5/3B-1/8-B con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3, a presión, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=26 mm, Caudal nominal normal=1000 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto395 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1000 l/min
306,65 Sin IVA
/ unidad
371,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días