Referencias
Festo:MVH-5-3/8-S-B
Rubix:798200518000
fabricante:15342
EAN:4052568112738

Documentos
Detalles de producto : MVH-5-3/8-S-B
Válvula solenoide MVH-5-3/8-S-B Con bobina solenoide y accionamiento manual, sin base de conector. Función de válvula=5/2 monestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Caudal nominal estándar=2000 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar, Estructura de diseño=Corredera de pistón
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 740 g |
|---|---|
| Tipo | válvula tiger 2000 |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 2000 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,20 € Sin IVA
/ unidad
348,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días