Referencias
SMC:VP342-5D1-02FA
Rubix:798841639000
fabricante:VP342-5D1-02FA

Documentos
Detalles de producto : VP342-5D1-02FA
Alta capacidad de flujo: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Bajo consumo de energía: ENTRE 1,8 Y (CC). Se puede usar como válvula selectora o como válvula distribuidora. Se puede cambiar de estilo normalmente cerrada a estilo normalmente abierta. Se puede aplicar vacío: Hasta –101,2 kPa.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 200 g |
|---|---|
| Tipo | distribuidor eléctrico |
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
89,84 € Sin IVA
/ unidad
108,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días