VX220AGAXB

VX2*0, electroválvula de 2 puertos de accionamiento directo para aire

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VX220AGAXB
Rubix:799250258000
fabricante:VX220AGAXB
brand logo
Resumen técnico
Tipovx2*0, electroválvula de 2 vías de accionamiento directo para aire
Número de puertos2
Documentos

Detalles de producto : VX220AGAXB


Las aplicaciones industriales que requieren una electroválvula de 2 puertos ahora disponen de una opción mejorada tras el lanzamiento de nuestra nueva serie VX2. Desarrollada en el marco de nuestro programa de mejora continua de productos, la nueva serie VX2, adecuada para aire, vacío medio, agua o aceite, ofrece ahora ventajas considerables en términos de rendimiento en comparación con nuestro antiguo modelo de electroválvula VX21. Con su aspecto exterior blanco urbano moderno, la serie VX2 es aproximadamente un 10 % más pequeña y un 30 % más ligera que nuestra antigua electroválvula de la serie VX21, en parte gracias a la construcción de su cuerpo en resina y aluminio, al tiempo que ofrece un aumento del caudal de aproximadamente el 20 %. Equipada con un amortiguador de goma para reducir el ruido de la válvula durante su funcionamiento y con un conector de inserción rápida para acelerar la instalación, la serie VX2 ofrece una mayor durabilidad y una potencia aparente reducida - hasta 20VA.

Cualidades

Para aire.Durabilidad mejorada.Reducción del zumbido.Reducción de la potencia aparente.Mejora de la respuesta al cierre.Construcción de bajo ruido.

Información técnica


Atributos
Tipovx2*0, electroválvula de 2 vías de accionamiento directo para aire
Número de puertos2
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,63 Sin IVA
/ unidad
44,32 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días