MFH-5/3G-3/8-B-EX

Electroválvula MFH-5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MFH-5/3G-3/8-B-EX
Rubix:798200133000
fabricante:535938
EAN:4052568169886
MFH-5/3G-3/8-B-EX Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MFH-5/3G-3/8-B-EX


Electrodistribuidor MFH-5/3G-3/8-B-EX con mando auxiliar manual, sin bobina y sin conector hembra. La bobina y el conector hembra deben pedirse por separado. Función del distribuidor=5/3, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Anchura=40 mm, Caudal nominal normal=2200 l/min, Presión de servicio=3 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto806,8 g
Tipoválvula tiger 2000
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2200 l/min
408,92 € Sin IVA
/ unidad
494,79 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días