Referencias
Festo:MDH-5/2-D-3-M12-C
Rubix:798200023000
fabricante:533009
EAN:4052568259617

Documentos
Detalles de producto : MDH-5/2-D-3-M12-C
Electrodistribuidor MDH-5/2-D-3-M12-C con conector M12. Función de distribuidor=5/2, monostable, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=65 mm, Caudal nominal normal=4500 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 983 g |
|---|---|
| Tipo | válvula estándar iso 5599-1 |
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
243,98 € Sin IVA
/ unidad
295,22 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días