Referencias
Festo:VUVS-LK30-B52-D-G38-1B2+GL-S
Rubix:799258299000
fabricante:8060311

Detalles de producto : VUVS-LK30-B52-D-G38-1B2+GL-S
Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.
Cualidades
Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 8 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 1600 l/min |
| Rango de presión | 1,5/8 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,56 € Sin IVA
/ unidad
122,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días