VQZ115-5GB1-C6-PR-Q
VQZ115, serie 100, válvula solenoide de 3 vías, carcasa con puertos
Ver información técnicaVer documentosReferencias
SMC:VQZ115-5GB1-C6-PR-Q
Rubix:799239300000
fabricante:VQZ115-5GB1-C6-PR-Q

Documentos
Detalles de producto : VQZ115-5GB1-C6-PR-Q
Las válvulas solenoides de la serie VQZ con montaje en base combinan facilidad de uso con durabilidad y rendimiento en una forma de montaje más tradicional. Las válvulas solenoides de la serie VQZ con montaje por puertos combinan flexibilidad con alto rendimiento y una larga vida útil en una configuración en línea.
Cualidades
Fluido: aire, gas inerte Rango de presión de trabajo: 0,1 - 0,7MP (modelo de alta presión 1,0MPa) 0,2 mm² (poppet) Tensión nominal de la bobina: 12, 24 VDC; 100, 110, 200, 200 VAC Tiempo de respuesta ms 2 : estándar 1 W 10 o menos; alta presión 1 W, baja potencia y AC 13 o menos
Información técnica
Atributos
| Tipo | vqz115, serie 100, válvula solenoide de 3 vías, con puertos en el cuerpo |
|---|---|
| Número de puertos | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,81 € Sin IVA
/ unidad
91,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días