Referencias
Festo:VZWF-L-M22C-G2-500-1P4-6-R1
Rubix:799264029000
fabricante:1492125
EAN:4052568235314

Documentos
Detalles de producto : VZWF-L-M22C-G2-500-1P4-6-R1
Las válvulas neumáticas de accionamiento forzado VZWF controlan altas presiones con diámetros nominales elevados utilizando solenoides relativamente pequeños, incluso en circuitos de medios cerrados sin presión diferencial.
Cualidades
- Altos caudales
- Grandes diámetros nominales con solenoides relativamente pequeños
- No requiere presión diferencial
- También puede utilizarse en tecnología de vacío
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 5869 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula vzwf |
| Número de puertos | 2 |
| Tasa de flujo volumétrico | 29900 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1427,02 € Sin IVA
/ unidad
1726,69 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días