JMFH-5/2-D-1-C-EX

Electroválvula JMFH-5/2

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:JMFH-5/2-D-1-C-EX
Rubix:798199322000
fabricante:535963
EAN:4052568170134
JMFH-5/2-D-1-C-EX Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula normalizada iso 5599-1
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : JMFH-5/2-D-1-C-EX


Electroválvula JMFH-5/2-D-1-C-EX Con mando manual, sin bobinas ni zócalos. Las bobinas y los zócalos deben pedirse por separado. Función de la válvula=5/2 biestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=42 mm, Caudal nominal estándar=1200 l/min, Presión de servicio=2 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto397 g
Tipoválvula normalizada iso 5599-1
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico1200 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
168,90 Sin IVA
/ unidad
204,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días