VUVS-LT30-T32U-MZD-G38-F8-1B2

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:VUVS-LT30-T32U-MZD-G38-F8-1B2
Rubix:799262044000
fabricante:8036712
EAN:4052568429867
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide festo 8036712
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VUVS-LT30-T32U-MZD-G38-F8-1B2


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide festo 8036712
Número de puertos5
Tensión24 V
Presión de servicio máx.10 bar
Tasa de flujo volumétrico1600 l/min
Materialnbr
Rango de presión1...10 bar
Tamaño del puerto3/8
Presión de servicio mín.1 bar
137,10 € Sin IVA
/ unidad
165,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días