MHP1-M4H-3/2G-M3-PI

Electroválvula MHP1-M4H

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:MHP1-M4H-3/2G-M3-PI
Rubix:798199916000
fabricante:197015
EAN:4052568081416
MHP1-M4H-3/2G-M3-PI Solenoid valve
Resumen técnico
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : MHP1-M4H-3/2G-M3-PI


Electrodistribuidor MHP1-M4H-3/2G-M3-PI Distribuidor con conexión de trabajo integrada para montaje individual o en batería, muy reducido tamaño, con conector en la parte inferior (Plug-in). Función del distribuidor=3/2 monestable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal normal=10 l/min, Presión de servicio=0 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto21,33 g
Tipoválvula de control direccional específica para la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico10 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,84 Sin IVA
/ unidad
43,37 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días