SYA5220-C6-F2

Válvula neumática de 5 puertos SYA3000/5000/7000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SYA5220-C6-F2
Rubix:798865759000
fabricante:SYA5220-C6-F2
EAN:3618036155327
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidores 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SYA5220-C6-F2


Las válvulas accionadas por aire de 5 puertos SYA están disponibles en estilos con puerto de cuerpo o montadas en base.  La SYA utiliza los mismos colectores que la serie SY (tipo no enchufable) para los tipos 20, 41, 42 y 45. Los racores de conexión de un solo toque están disponibles en los tipos con puerto de cuerpo.  Los tipos de rosca disponibles son Rc, G, NPT o NPTF.
SYA3000/5000/7000, Valvula de Accionamiento Neumático de 5 Vias / Montaje con Conexiones Neumáticas sobre la Válvula

Información técnica


Atributos
Peso neto104 g
Tipodistribuidores 5/2 y 5/3
Número de puertos5
67,75 Sin IVA
/ unidad
81,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días