VXA3114-02F-B

VXA31/32 Electroválvula neumática de 3 puertos, unidad única

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VXA3114-02F-B
Rubix:799238637000
fabricante:VXA3114-02F-B
brand logo

Resumen técnico

Tipovxa31/32 unidad individual, válvula solenoide de 3 vías accionada por aire
Número de puertos3

Documentos

Detalles de producto : VXA3114-02F-B


Las electroválvulas de accionamiento neumático directo de 2 y 3 orificios de la serie VXA pueden utilizarse con una gran variedad de fluidos. El colector de la serie VXA21/22 está disponible en versión SUP común o en versión SUP individual (para vacío). El colector de la serie VXA31/32 tiene orificio individual. Las válvulas de ambas series son fácilmente reemplazables sin modificación de la tubería existente.

Cualidades

Válvula de 3 puertos de accionamiento neumático directo. La elección adecuada del cuerpo y del material de estanqueidad permite la aplicación de una gran variedad de fluidos. El estilo C.O. es fácil de usar; utilizable en N.C. o N.O. Fácil de desmontar y volver a montar en poco tiempo. Compatible con fluidos de alta viscosidad (500cSt)

Información técnica


Atributos
Tipovxa31/32 unidad individual, válvula solenoide de 3 vías accionada por aire
Número de puertos3
67,00 Sin IVA
/ unidad
81,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días