SY3400-5U1-NA

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SY3400-5U1-NA
Rubix:799157658000
fabricante:SY3400-5U1-NA
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SY3400-5U1-NA


SMC ha mejorado el rendimiento y la fiabilidad del producto con la válvula rediseñada de la serie SY. Las SY3000 y SY5000 tienen la misma anchura de válvula que sus predecesoras, pero el caudal se ha incrementado hasta un 80%, lo que permite reducir el tamaño de la válvula. Un filtro incorporado en la válvula piloto evita los problemas causados por materias extrañas. Al utilizar material de sellado H-NBR para la válvula principal y las juntas, se ha mejorado la resistencia al ozono. Se dispone de direcciones de puerto/tubo laterales, superiores e inferiores para permitir una instalación flexible.

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
92,09 € Sin IVA
/ unidad
111,43 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días