Referencias
Festo:VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L-F1A
Rubix:799258551000
fabricante:8141516
EAN:4052568576554

Resumen técnico
| Tipo | válvula solenoide vuvg-b10-t32u-azt-f-1t1l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 6 |
Detalles de producto : VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L-F1A
VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1& VÁLVULA SOLENOIDE
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide vuvg-b10-t32u-azt-f-1t1l-f1a |
|---|---|
| Número de puertos | 6 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 150 l/min |
| Rango de presión | bedrijfdruk: 1,5…10 bar; stuurdruk (pilots): 1,5…8 bar |
| Presión de servicio mín. | 1.5 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,79 € Sin IVA
/ unidad
135,27 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días