VUVS-L30-M52-MZD-G38-F8-1C1

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:VUVS-L30-M52-MZD-G38-F8-1C1
Rubix:799264521000
fabricante:575605
EAN:4052568261429
brand logo
Resumen técnico
Tipovuvs válvula direccional universal
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VUVS-L30-M52-MZD-G38-F8-1C1


Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.

Cualidades

Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible

Información técnica


Atributos
Tipovuvs válvula direccional universal
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico2300 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
99,71 Sin IVA
/ unidad
120,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días