VFR2210-5DZ-Q

Electroválvula series 5/2 y 5/3 VFR

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
SMC:VFR2210-5DZ-Q
Rubix:799251239000
brand logo
Resumen técnico
Tipoelectroválvula 5/2 5/3 vfr2210-5dz-q
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : VFR2210-5DZ-Q


La serie VFR consta de electroválvulas piloto de 5 puertos con juntas de goma y colectores de tipo montado en base, disponibles en estilos enchufable y no enchufable. Los tamaños de puerto van de 1/8 a 1/2 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF) disponibles. También hay disponibles varias opciones.
Electroválvula 5/2 y 5/3 serie vfr

Información técnica


Atributos
Peso neto500 g
Tipoelectroválvula 5/2 5/3 vfr2210-5dz-q
Número de puertos5
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
183,06 Sin IVA
/ unidad
221,50 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días