Referencias
SMC:VFS1120-5YO-01F-Q
Rubix:799007397000
fabricante:VFS1120-5YO-01F-Q
Documentos
Detalles de producto : VFS1120-5YO -01F-Q
La serie VFS consta de electroválvulas piloto de 5 puertos con juntas metálicas y colectores montados en la base o en el cuerpo. Los colectores montados en la base están disponibles en estilos enchufables y no enchufables. Los colectores con cuerpo están disponibles con bases de colector tipo barra o separadas. Los tamaños de puerto van de 1/8 a 3/4 con tipos de rosca Rc(PT), NPTF y G(PF).
Cualidades
-VFS1000, válvula tipo cuerpo ported
Rosca: Rc(PT)
Fluido: aire y gas inerte
Mando manual: estilo empuje sin bloqueo
Rosca: Rc(PT)
Fluido: aire y gas inerte
Mando manual: estilo empuje sin bloqueo
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula solenoide |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,32 € Sin IVA
/ unidad
145,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días