MHA1-M1H-2/2G-0,9-HC

Electroválvula MHA1-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:MHA1-M1H-2/2G-0,9-HC
Rubix:798199939000
fabricante:197038
EAN:4052568081645
MHA1-M1H-2/2G-0,9-HC Solenoid valve

Resumen técnico

Tipoválvula de control direccional específica de la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MHA1-M1H-2/2G-0,9-HC


Electroválvula MHA1-M1H-2/2G-0,9-HC válvula de bloque de colector para montaje individual y de batería, diseño especialmente pequeño, con conexión de enchufe en la parte trasera. Función de válvula=2/2 cerrada, monoestable, tipo de accionamiento=eléctrico, ancho=10 mm, caudal nominal estándar=14 l/min, presión de funcionamiento=-0,9 - 2 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto20,87 g
Tipoválvula de control direccional específica de la aplicación mha1, mhp1
Número de puertos2
33,72 Sin IVA
/ unidad
40,80 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días