VSVA-B-M52-MZTR-A1-1T1L-APP
Válvula basada en estándares con enchufe central VSVA
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VSVA-B-M52-MZTR-A1-1T1L-APP
Rubix:799263200000
fabricante:8033027
EAN:4052568282271

Documentos
Detalles de producto : VSVA-B-M52-MZTR-A1-1T1L-APP
Válvulas basadas en normas ISO 15407-1 con enchufe central
Cualidades
- Conforme a la norma ISO 5599-1
- Conexión eléctrica con enchufe central
- Carcasa metálica robusta
- Posibilidad de montaje de colectores con tamaños mixtos
Información técnica
Atributos
| Tipo | vsva válvula estándar enchufable |
|---|---|
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 1100 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
194,05 € Sin IVA
/ unidad
234,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días