SYJ5120-5LOU-C4-Q

Válvula solenoide SYJ3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SYJ5120-5LOU-C4-Q
Rubix:799158410000
fabricante:SYJ5120-5LOU-C4-Q
EAN:3618036151459
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula solenoide
Número de puertos5

Documentos

Detalles de producto : SYJ5120-5LOU-C4-Q


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia de espacio y superioridad de rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Tanto si se diseña en un colector como si se utiliza como válvula individual, este pequeño perfil aumenta la flexibilidad del diseño y minimiza los requisitos de espacio. La válvula SYJ utiliza un diseño de solenoide piloto de baja potencia (0,5 vatios estándar), que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de funcionamiento y permite el control directo mediante relés de salida de PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con luces y supresión de sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados en base, o individualmente en subplacas, creando una variedad de soluciones para satisfacer sus más amplias necesidades de ingeniería.
-Fluido: aire
-Rango de presión de funcionamiento: 0,1 - 0,7MPa
-mm²: cuerpo poroso rango 3 - 3,6;
-base montada 4,5
-Tensión nominal de la bobina: 3, 5, 6, 12, 24VDC;
-100, 110, 200, 220VAC
-Temperatura ambiente y del fluido: máx. 50°C

Función: 1 (2 Posición Simple)
Tubería: 2 (Body Ported)
Escape: 0 (Individual)
Especificaciones: Estándar
Tensión: 5 (24VDC)
Cable: LO (Enchufe en L sin conector)
Longitud del cable: Ninguna
Supresor de sobretensiones: U (Indicador luminoso con supresor de sobretensiones no polar)
Anulación manual: Ninguna
Tamaño del puerto: C4 (accesorio de un solo toque ø4)
Rosca: Rc
Opción: Ninguna

Información técnica


Atributos
Tipoválvula solenoide
Número de puertos5
64,46 € Sin IVA
/ unidad
78,00 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días