Referencias
SMC:SY3220-5LOU-C4-Q
Rubix:751603911043
fabricante:00024107
EAN:3618036189940

Documentos
Detalles de producto : SY3220-5LOU-C4-Q
La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para dar soluciones rentables a sus necesidades. La serie ofrece alto caudal con bajo consumo en un diseño compacto. La serie SY está disponible con cuerpo o base y puede utilizarse individualmente o montada en colector.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 196.3 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,79 € Sin IVA
/ unidad
105,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días