SQ2231DN-51-C8-Q

Distribuidor eléctrico SQ2000 series 5/2 y 5/3

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SQ2231DN-51-C8-Q
Rubix:798897851000
fabricante:SQ2231DN-51-C8-Q
EAN:3618036221855
SMC 5 PORT VALVE SQ2231DN-51-C8-Q

Resumen técnico

Tiposolenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SQ2231DN-51-C8-Q


Las electroválvulas de 5 puertos de la serie SQ se han diseñado para aplicaciones que exigen alta velocidad, alta frecuencia, larga vida útil y un tiempo de respuesta preciso. La serie SQ tiene un tiempo de respuesta excepcional de 12 ms o menos para SQ1000, 20 ms o menos para SQ2000 y una vida útil de 200 millones de ciclos. Existe una amplia variedad de opciones.
SQ2*3*, tamaño 2000, Electroválvula de 5 vías, plug in (Nuevo Producto)

Información técnica


Atributos
Peso neto160 g
Tiposolenoide
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico542 l/min
89,97 € Sin IVA
/ unidad
108,86 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días