SYJ7423-5LOU-01F-Q 00096530

Válvula solenoide SYJ3000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SYJ7423-5LOU-01F-Q
Rubix:751610192043
fabricante:SYJ7423-5LOU-01F-Q
SYJ7000, 5 Port Solenoid Valve, Base Mounted & Body Ported

Resumen técnico

Tipoelectroválvulas 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SYJ7423-5LOU-01F-Q 00096530


La válvula SYJ es una combinación innovadora de eficiencia de espacio y superioridad de rendimiento que aporta un valor real a la solución de diseño. Tanto si se diseña en un colector como si se utiliza como válvula individual, este pequeño perfil aumenta la flexibilidad del diseño y minimiza los requisitos de espacio. La válvula SYJ utiliza un diseño de solenoide piloto de baja potencia (0,5 vatios estándar), que reduce drásticamente la generación de calor térmico. Esto mejora el rendimiento, reduce los costes de funcionamiento y permite el control directo mediante relés de salida de PLC. Todas las conexiones eléctricas de las válvulas SYJ están disponibles con luces y supresión de sobretensiones. Las válvulas de la serie SYJ pueden configurarse en colectores montados en base, o individualmente en subplacas, creando una variedad de soluciones para satisfacer sus más amplias necesidades de ingeniería.
SYJ7000, Electroválvula de 5 vías, Montaje en placa base y Montaje individual

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvulas 5/2 y 5/3
Número de puertos5
Tasa de flujo volumétrico687 l/min
111,92 Sin IVA
/ unidad
135,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días