SV3400-5FUD 00095982

Electroválvula 5/2 y 5/3 serie SV1000

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:SV3400-5FUD
Rubix:752104903043
brand logo

Resumen técnico

Tiposolenoide
Número de puertos5
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SV3400-5FUD 00095982


La serie SV emplea un multiconector en lugar de los cables conductores convencionales para el cableado del colector interno. Al conectar cada bloque con un conector, los cambios en las estaciones del colector se simplifican enormemente. Los colectores de tipo base de cassette ofrecen lo último en flexibilidad. Las secciones del colector se pueden añadir con un sencillo mecanismo de liberación. También hay disponibles colectores de tipo base de varilla de acoplamiento convencionales. El uso de conectores de 34 patillas permite hasta 16 estaciones con solenoides dobles.
SV3000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos

Información técnica


Atributos
Peso neto117 g
Tiposolenoide
Número de puertos5
106,26 € Sin IVA
/ unidad
128,57 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días