Referencias
Festo:VZWP-L-M22C-N34-250-1P4-40
Rubix:799267887000
fabricante:1489973
EAN:4052568233969

Documentos
Detalles de producto : VZWP-L-M22C-N34-250-1P4-40
Electrodistribuidor VZWP-L-M22C-N34-250-1P4-40 Diseño=Distribuidor de clapeta con prepilotaje, Modo de accionamiento=eléctrico, Principio de estanqueidad=blando (junta), Posición de montaje=Bobina preferentemente en la parte superior, Modo de fijación=Instalación de tuberías
presencia de SVHC >0,1% - Sustancia: Plomo
CAS: 7439-92-1
CAS: 7439-92-1
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 1644,3 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula vzwp |
| Número de puertos | 2 |
| Tasa de flujo volumétrico | 8750 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
233,69 € Sin IVA
/ unidad
282,76 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días