Referencias
SMC:SY3245-5FUD-Q
Rubix:752102847043
fabricante:SY3245-5FUD-Q

Documentos
Detalles de producto : SY3245-5FUD-Q
La serie SY ofrece importantes avances en el rendimiento de las válvulas para dar soluciones rentables a sus necesidades. La serie ofrece alto caudal con bajo consumo en un diseño compacto. La serie SY está disponible con cuerpo o base y puede utilizarse individualmente o montada en colector.
SY3000, Electroválvula de 5 vías, Tipo cableado interno
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 76 g |
|---|---|
| Tipo | electroválvula |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 255.2 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,54 € Sin IVA
/ unidad
113,18 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días