Referencias
Festo:VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7
Rubix:799264586000
fabricante:575261
EAN:4052568103729

Documentos
Detalles de producto : VUVS-L20-M32U-MZD-G18-F7
Las válvulas en línea están diseñadas para utilizarse sin conexión neumática. Todas las conexiones neumáticas están en la válvula y pueden equiparse con racores/mangueras.
Cualidades
Alimentación interna/externa del aire de pilotaje
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Retorno mediante: muelle mecánico
Sentido de flujo no reversible
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 160,64 g |
|---|---|
| Tipo | válvula vuvs |
| Número de puertos | 3 |
| Tasa de flujo volumétrico | 700 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,02 € Sin IVA
/ unidad
76,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días