Referencias
SMC:SX11F-AJ
Rubix:799247040000

Resumen técnico
| Tipo | válvula de 2 puertos de alta velocidad |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
Documentos
Detalles de producto : SX11F-AJ
En SMC, aceleramos el lanzamiento de nuestra válvula de dos puertos de respuesta rápida, la serie SX10. Ideal para máquinas de clasificación, la SX10 es tan rápida en su respuesta que puede emitir una señal ON en 0,45 ms y OFF en 0,4 ms. También permite aumentar la productividad con frecuencias de hasta 1 200 ciclos por segundo y ahorrar gracias a su larga vida útil de más de 5 000 millones de ciclos y a su bajo consumo de energía de solo 4 W. Disponible en varias opciones de caudal y frecuencia, la SX10 ofrece gran versatilidad y un diseño compacto con instalación y desmontaje fáciles gracias a una opción de montaje con desconexión rápida. Gracias a su flexibilidad, la SX10 es ideal para máquinas de clasificación por color, el reciclaje de plásticos y la separación de residuos, así como para aplicaciones de encolado, dosificación, embalaje y vacío.
Cualidades
Respuesta rápida: ON a 0,45 ms, OFF a 0,4 ms. Larga vida útil: 5 000 millones de ciclos. Bajo consumo de energía: 4W. Alta frecuencia: 1200Hz. Tipos de montaje: desconexión rápida y montaje atornillado.
Información técnica
Atributos
| Tipo | válvula de 2 puertos de alta velocidad |
|---|---|
| Número de puertos | 2 |
| Tasa de flujo volumétrico | 50 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,67 € Sin IVA
/ unidad
46,79 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días