VYKA-F7-M22U-12-PV-5YQ7

Válvula electromagnética

Ver información técnica

Referencias

Festo:VYKA-F7-M22U-12-PV-5YQ7
Rubix:799260176000
fabricante:8170090
EAN:4052568614546
brand logo

Resumen técnico

Tipoelectroválvula festo vyka-f7-m22u-12-pv-5yq7 (8170090)
Número de puertos2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : VYKA-F7-M22U-12-PV-5YQ7


VYKA-F7-M22U-12-PV-5YQ7 D.med.gesch.mv.

Información técnica


Atributos
Tipoelectroválvula festo vyka-f7-m22u-12-pv-5yq7 (8170090)
Número de puertos2
Tensión26 V
Presión de servicio máx.2 bar
Tasa de flujo volumétrico0.4 l/min
Materialfkm/fpm
Rango de presiónmedium pressure: -0,5 tot 2 bar (in/out volgens datasheet); werktemperatuur 0–50 °c.
Tamaño del puerto1/4
Min. Temperatura de funcionamiento0 °C
102,26 € Sin IVA
/ unidad
123,73 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días