Referencias
SMC:SV2300-5FUD
Rubix:751605860043
fabricante:SV2300-5FUD
EAN:3618036201123

Documentos
Detalles de producto : SV2300-5FUD
La serie SV emplea un multiconector en lugar de los cables conductores convencionales para el cableado del colector interno. Al conectar cada bloque con un conector, los cambios en las estaciones del colector se simplifican enormemente. Los colectores de tipo base de cassette ofrecen lo último en flexibilidad. Las secciones del colector se pueden añadir con un sencillo mecanismo de liberación. También hay disponibles colectores de tipo base de varilla de acoplamiento convencionales. El uso de conectores de 34 patillas permite hasta 16 estaciones con solenoides dobles.
SV2000, Electroválvula de 5 vías, Todos los tipos
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90 g |
|---|---|
| Tipo | sv |
| Número de puertos | 5 |
| Tasa de flujo volumétrico | 252.02 l/min |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,55 € Sin IVA
/ unidad
121,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días