CPE10-M1BH-3GL-M5

Electroválvula CPE10-M1BH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE10-M1BH-3GL-M5
Rubix:798192231000
fabricante:196845
EAN:4052568159559
CPE10-M1BH-3GL-M5 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPE10-M1BH-3GL-M5


Electroválvula CPE10-M1BH-3GL-M5 Alta densidad de componentes Función de la válvula=3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=10 mm, Caudal nominal estándar=190 l/min, Presión de servicio=2,5 - 8 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)80x15x80 mm
Peso neto57,1 g
115,54 € Sin IVA
/ unidad
139,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días