CPVSC1-M1LH-M-H-M5

CPVSC1 Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPVSC1-M1LH-M-H-M5
Rubix:798195487000
fabricante:547322
EAN:4052568188122
CPVSC1-M1LH-M-H-M5 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPVSC1-M1LH-M-H-M5


Válvula solenoide CPVSC1-M1LH-M-H-M5 Para el terminal de válvulas CPV-SC, conexión M5. Función de válvula=5/2 monostable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 7 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto47,8 g
101,22 € Sin IVA
/ unidad
122,48 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días