CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7

Electroválvula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7
Rubix:798196255000
fabricante:559645
EAN:4052568206239
CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7


Electroválvula CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7 Para terminal de distribuidores CPV. El cuerpo del distribuidor contiene dos distribuidores 2/2, 2xNC. Función de distribuidor=2x2/2 monostable, cerrado, Modo de accionamiento=eléctrico, Tamaño del distribuidor=10 mm, Caudal nominal normal=400 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar
Solenoid valve CPV10-M1H-2X2-GLS-K-M7 for valve island type 10. The valve housing contains two 2/2-way valves, both with the function closed in the rest position. Valve function=2/2 closed monostable, Actuation type=electrical, Width=10 mm, Nominal flow=400 l/min, Operating pressure=-0.9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto83,39 g
150,49 € Sin IVA
/ unidad
182,09 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días