Referencias
Festo:CPE14-M1CH-3OLS-1/8
Rubix:798195684000
fabricante:550250
EAN:4052568192327
Documentos
Detalles de producto : CPE14-M1CH-3OLS-1/8
Válvula solenoide CPE14-M1CH-3OLS-1/8 Ensamblaje muy compacto, con conexión de enchufe M8. Función de válvula=3/2 abierta, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=14 mm, Caudal nominal estándar=900 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Válvula solenoide Cpe14-M1Ch-3Ols-1/8 550250
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 78,39 g |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
120,86 € Sin IVA
/ unidad
146,24 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días