CPVSC1-M1H-M-T-Q4

CPVSC1 Válvula direccional

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPVSC1-M1H-M-T-Q4
Rubix:798195452000
fabricante:547286
EAN:4052568187774
CPVSC1-M1H-M-T-Q4 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPVSC1-M1H-M-T-Q4


Válvula solenoide CPVSC1-M1H-M-T-Q4 para terminal de válvulas CPV-SC, con conector push-in QS. Función de la válvula=5/2 monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=170 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 7 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto50,4 g
93,41 € Sin IVA
/ unidad
113,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días