CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B

Válvula solenoide CPE10-M1BH

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
Rubix:798192408000
fabricante:533162
EAN:4052568166403
CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B


Válvula solenoide CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/3 de escape, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=10 mm, Caudal nominal estándar=180 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Peso neto94,97 g
217,22 € Sin IVA
/ unidad
262,84 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días