CPE14-M1CH-5/3ES-1/8

Válvula solenoide

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPE14-M1CH-5/3ES-1/8
Rubix:798195679000
fabricante:550244
EAN:4052568192266
CPE14-M1CH-5/3ES-1/8 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPE14-M1CH-5/3ES-1/8


Válvula solenoide CPE14-M1CH-5/3ES-1/8 Ensamblaje muy compacto, con conector M8. Función de la válvula=5/3 con escape, Tipo de accionamiento=eléctrico, Ancho=14 mm, Caudal nominal estándar=700 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar
Válvula solenoide CPE14-M1CH-5/3ES-1/8 550244

Información técnica


Atributos
Peso neto134 g
217,15 € Sin IVA
/ unidad
262,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días