CPV10-M1H-2X3-GLS-M7

Electroválvula CPV10-M1H

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:CPV10-M1H-2X3-GLS-M7
Rubix:798081258000
fabricante:161416
EAN:4052568012403
CPV10-M1H-2X3-GLS-M7 Solenoid valve

Documentos

Detalles de producto : CPV10-M1H-2X3-GLS-M7


Electroválvula CPV10-M1H-2X3-GLS-M7 Para terminal de válvulas CPV. La carcasa de la válvula contiene dos válvulas de 3/2 vías, ambas normalmente cerradas. Función de la válvula=2x3/2 cerrada, monoestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Tamaño de la válvula=10 mm, Caudal nominal estándar=400 l/min, Presión de funcionamiento=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)100x19x71 mm
Peso neto82,18 g
142,09 € Sin IVA
/ unidad
171,93 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días